エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スイベル式。
一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮
エスコ品番EA140DL-12B
サイズ20型プラグ式
使用圧力(MPa)1
空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
¥3,110
税込¥3,421
欠品中
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様40型ソケット:4個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98
アズワン品番64-2196-65
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様20型ソケット:5個
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~+80
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
仕様20型ソケット:3個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92
アズワン品番64-2196-63
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状90度ロータリー形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
質量(g)275
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様4連
質量(g)395
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。
適合流体空気
分岐数2分岐・スイベル仕様
最大使用圧力(MPa)1
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ドレン排出口BLK20
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
ソケットワンプッシュ式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様3連
質量(g)307
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スイベル式。
一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮
エスコ品番EA140DL-13C
サイズ20型プラグ式
使用圧力(MPa)1
空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管
接続部のサイズG1/2メネジ
材質(本体)鋼鉄
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
分岐数2分岐
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別マルチ・リンク
使用温度範囲(℃)-20~100
エア取入口G1/2メネジ
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番855-8559
形状ワンプッシュソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8561
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8562
形状Φ6.5xΦ10ホース用
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番855-8576
形状ワンプッシュソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番855-8569
形状ワンプッシュソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8577
形状Φ6.5xΦ10ホース用
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8570
形状Φ6.5xΦ10ホース用
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8567
形状1/2”メネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径Rc1/2
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8572
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8566
形状1/2”オネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径R1/2
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8565
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8573
形状1/4”オネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径R1/4
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8574
形状1/4”メネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径Rc1/4
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番855-8575
形状20型プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番855-8568
形状20型プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ