エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
質量(g)約28
ねじ径G1/4
関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)
モノタロウ
¥428~
税込¥471~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ローリングプラグ オネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
流体空気、不活性ガス
取り付け形状オネジ取付用
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄
トラスコ品番170-6004
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード