ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
接続方式両ネジ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグプラグ
六角対辺(mm)六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)32(六角)
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグソケット
六角対辺(mm)32
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)32(六角)
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグソケット
六角対辺(mm)32
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラNL40系型
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード