4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管 材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3452 形状パイプ 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管 材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3454 形状パイプ 長さ(m)4
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。 材質スチール ストローク(mm)【天板上下】300 天板:アイボリー、本体:ホワイト 高さ(mm)715~1015 奥行(mm)750 均等荷重(kg)300/【昇降時】100 最高高さ(mm)1015 材質(天板)塩ビシート 天板厚さ(mm)22 最小高さ(mm)715 昇降方式ハンドル回転式 ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75 グリーン購入法適合 昇降ピッチ(mm)225
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチ-ル 使用温度範囲(℃)-10~90 容量(L)24 使用圧力(MPa)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436 取付ねじG3/4"
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷