土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。
用途土木・セメントミルク圧送
材質口金具:鉄メッキ付
色ブラック
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)42
最小曲げ半径(mm)200
金具口金具:両端No.5
材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)126
補強層硬鋼線
材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等
材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード