球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)60
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書(0.65MB)
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
使用温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
2山形
用途空調用
材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状フランジ
種類埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~80
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10
防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類伸縮管継手
適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体海水・工業用水・冷却水など
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE
種類伸縮管継手
使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水
JIS規格JIS10K
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4
偏角(許容変位量)(°)10
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質SS400
種類伸縮管継手
適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類伸縮管継手
適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体海水・工業用水・冷却水
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(取付時寸法許容値)(°)10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
質量(kg)3.7
種類伸縮管継手
寸法L(mm)100
呼び径50A(2B)
使用温度(℃)-20~80
寸法D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
寸法T(mm)16
寸法d(Φmm)50
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)120
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
寸法n-h(mm)4-Φ19
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
性能50mm
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
寸法L(mm)250
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-20~60
規格JIS20KF
最高使用圧力(MPa)2
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体上水、水、冷水、温水、海水
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
関連キーワード