表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D20°
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D21°
RoHS指令(10物質対応)対応
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T8
質量(g)1.7
寸法H(mm)6
寸法E(mm)6
寸法J(mm)1.6
寸法G(mm)28
寸法F(Φmm)2.6
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D23°
RoHS指令(10物質対応)対応
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T7
質量(g)1.1
寸法H(mm)5
寸法E(mm)5
寸法J(mm)1.4
寸法G(mm)24
寸法F(Φmm)2.2
寸法D21°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等
材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等
材質/処理HSK16M/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
質量(g)0.7
仕様使用ヘッド/T6
寸法H(mm)4
寸法E(mm)4
寸法J(mm)1.2
寸法G(mm)20
寸法F(Φmm)2.2
寸法D20°
材質/処理SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T9
質量(g)2.4
寸法H(mm)7
寸法E(mm)7
寸法J(mm)1.8
寸法G(mm)32
寸法F(Φmm)2.8
寸法D22.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
6日以内出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T10
質量(g)3.3
寸法H(mm)8
寸法E(mm)8
寸法J(mm)2.0
寸法G(mm)36
寸法F(Φmm)3.2
寸法D23°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード