35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(12組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質真鍮製
1セット(20組)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚 材質亜鉛ダイキャスト、鋼板 質量(g)340 穴径(Φmm)5 外形寸法(mm)W96×D162 穴数1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

FAMILY TOOLハトメ
布や厚紙、ビニールなどの穴の補修・補強・製作にぴったりです
厚さ(mm)約2迄 頭径(mm)5(#300)
1セット(100組)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。 ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。 適合本体NO.4000MT+NO.4040MT 下穴径(Φmm)約3.0 径(mm)カシメ玉:約9.0
1パック
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラクテムハトメ用マグネット
エコ商品
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番849-9539 厚さ約2mm迄 ハトメ内径(mm)5
1セット(100個)
969 税込1,066
当日出荷

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に 材質極薄鉄板+真鍮メッキ
1セット(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。 材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ12mmポンチ・下敷付
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に 付属品ハトメ:真鍮5組入/アルミ10組入 材質本体:スチール ハトメ:真鍮/アルミニウム コード1052406
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。 適合本体NO.4000MT+NO.4030MT 材質カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ 径(Φmm)約6.0(カシメ玉) 下穴径(Φmm)約2.0 足長(mm)約6.0 最大取付物厚さ(mm)約1.5~3.5
1パック
459 税込505
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメ 100個入
薄鉄板+真鍮メッキ製。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。 材質薄鉄板+真鍮メッキ 入数片面ハトメ100個入 使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1袋
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12組)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(7組)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用 セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組 材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ 厚さ(mm)3.5まで 寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270 質量(g)347 アズワン品番64-2232-02 入数10組 ハトメ内径(Φmm)12
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

1セット(12組)
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面カシメ後のサイズは約12mmです。
厚さ(mm)約3.0迄
1セット(14組)
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面カシメ後のサイズは約5mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
1セット(12組)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ ニッケルメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
479 税込527
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ 金ブロンズメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ 黒ニッケルメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
589 税込648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製 穴径(Φmm)約5 外径(Φmm)約8
1箱(250個)
399 税込439
当日出荷

クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。 仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで 付属品片面ハトメ50個入 材質薄鉄板+真鍮メッキ 質量(g)117 使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
899 税込989
4日以内出荷

紙、革、布製品に使えます。 アイデア次第で素敵なラッピングにも使えます♪ 4.2mmのハトメ玉付。 ポンチは別売りです。4.5mmの穴を開けてからご使用下さい。 ハトメ玉の補充はPearlハトメ玉4.2mm150個入 No.101をご購入下さい。
材質ハトメ:スチール/真鍮メッキ 寸法(mm)ハトメ:4.2 全長(mm)本体:150 ハトメ:ゴールド
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9
1セット(2000組)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pearl ハトメプライヤーセット4.2mm No.1にピッタリサイズのハトメ玉です。
材質スチール/真鍮メッキ ゴールド 規格4.2mm 150個入り
1個(1個)
349 税込384
4日以内出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質鉄、アルミ 質量(kg)11.6 ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 取付ユニット4U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー方式 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷