耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】ステンレス【投入口】アルミ【ペール】ポリプロピレン【ペール台】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【キャスター】合成ゴム【ザル容器】ステンレス
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】320×460×950※パネル含む (投入口高:730)【ペール】216×340×430
サービス分類オーダー・加工
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様組立式、車上渡し
種類集積保管庫
食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、飲み残し回収用
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:ステンレス投入口:アルミ、ペール:ポリプロピレン、ペール台:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、キャスター:合成ゴム、ザル容器:ステンレス
形状角
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×460×950 ※パネル含む (投入口高:730)ペール:216×340×430
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
スタイリッシュなフォルム。環境と調和するデザイン。
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼管/粉体塗装仕上
高さ(mm)1036
奥行(mm)913
梱包数3
シャープな意匠とメタリック色で景観になじむ高級タイプ
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ
梱包数3
関連キーワード