カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
    • かさ歯車(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車(21)
  • 青木精密工業(3)
  • KANA(片山チエン)(7)
歯数
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(29)
  • 23(1)
  • 25(19)
  • 30(24)
モジュール(m)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(11)
  • 1.25(7)
  • 1.5(13)
  • 2(15)
  • 2.25(2)
  • 2.5(15)
  • 2.75(1)
  • 3(15)
  • 3.5(3)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 8(2)
材質
  • スチール
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種別
  • 種別かさ歯車(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイタギヤ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKSM スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応
KM マイタギヤ KANA(片山チエン)KM マイタギヤKANA(片山チエン)
919税込1,011
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)KSMG 歯研スパイラルマイタギヤKANA(片山チエン)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,320税込1,452
1個
5日以内出荷
付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
5,830税込6,413
1個
5日以内出荷
種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
8,898税込9,788
1個
当日出荷
高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール4歯数20材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モジュール3材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
モジュール2.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
モジュール2材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
モジュール1.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1 S45C協育歯車
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール1減速比1材質S45C
マイタギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール0.8 S45C協育歯車
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.8種別ストレートマイタ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
モジュール3種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
モジュール2.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
モジュール2種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ L 速比1:1青木精密工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ R 速比1:1青木精密工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ベベルギヤ(マイタギヤ)青木精密工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
モジュール1.25減速比1材質S45C種別ストレートマイタRoHS指令(10物質対応)対応
MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C協育歯車
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
歯数20減速比1材質S45C種別スパイラルマイタRoHS指令(10物質対応)対応
MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車MGHストレートマイタギヤ ねじれ角35°S45C協育歯車
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
歯数20減速比1材質S45C種別ストレートマイタRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら