脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
羽、細目ライン加工でスーッとなめらか!ブレ止機能でぶれない!羽もスライドするダブルスライド!。強力タイプブレ止パーツ付。カチオン塗裝の丸鋸定規は、サビにくい上に強度抜群。突き当て部羽は細目ライン加工が施してあるので、スベリも良好です。
材質(M型本体・竿)鉄/カチオン塗裝、(羽)アルミ
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)650
本体サイズ(mm)327×425×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード