33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 材質鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 質量(g)700 寸法L(mm)126 寸法H(mm)42.8 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業メタルモール ティー
エコ商品
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途●直線接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●外曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●内曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業メタルモール エンドキャップ
エコ商品
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●モールとボックス類メネジの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●直線接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)1000 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)262 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●平面での直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)900 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●外曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲がりの直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●メタルエフモールの平面での直角接続に。 材質鋼板 形状曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。 材質塗装めっき鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用 材質塗装めっき鋼板 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75 税込83
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。 材質鋼板 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途外曲りでの直角接続用 材質鋼板 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲りでの直角接続用 材質鋼板 形状入ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)