両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
材質快削鋼
付属品抜き棒1本
適合工具THP-P THP-PH
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)3まで
質量(g)342
ハトメ数15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30
アズワン品番64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
Φ12mmポンチ・下敷付
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
付属品ハトメ:真鍮5組入/アルミ10組入
材質本体:スチール ハトメ:真鍮/アルミニウム
コード1052406
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組
材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ
厚さ(mm)3.5まで
寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270
質量(g)347
アズワン品番64-2232-02
入数10組
ハトメ内径(Φmm)12
1個
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
関連キーワード