内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)35×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥7,970
税込¥8,767
8日以内出荷
吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。
用途ポンプ用ストレーナー。
材質本体:スチール、メッシュ:ステンレス
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)35/42
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)25
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1"(25mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-43
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-48
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-38
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-53
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-68
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)118
内径(Φmm)19
対辺(mm)27
有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
関連キーワード