奥行170mmで省スペース設計のハンギングアンブレラスタンド。傘の柄をパイプにかけて収納するため自分の傘が判別しやすく、また取り出し易くなっています。本体底には受皿とマットがあります。収納本数は約8本。必ず壁付けでご使用ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)傘かけ部パイプ:ステンレスマット:合成樹脂アジャスター:PP
質量(kg)4.6
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×170×950
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
奥行170mmで省スペース設計のハンギングアンブレラスタンド。傘の柄をパイプにかけて収納するため自分の傘が判別しやすく、また取り出し易くなっています。本体底には受皿とマットがあります。収納本数は約8本。必ず壁付けでご使用ください。
。組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー
材質本体:スチール/パイプ・ネジ:ステンレス
質量(kg)約5
色ブラック
外寸(mm)W520×D170×H950
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、蓋:ステンレス/ヘアーライン仕上、受皿:アルミ
質量(kg)約2.1
容量(L)約1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×630
空間の雰囲気を高めるカラーの上質な大容量タイプが新登場。
用途灰皿
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、受皿・灰皿プレート:ステンレス
寸法(mm)本体:□360×H705、受皿:□319×H187(取手含む)
質量(kg)16.8
色アーバングレー
アズワン品番65-1853-27
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、蓋:ステンレス/ヘアーライン仕上、受皿:アルミ
質量(kg)約3.6
容量(L)約3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×700
大きくて操作しやすい3連ダイヤル錠。非常時には、付属のマスターキーで開錠できます。
コンパクトに収納できる折りたたみタイプ。
ご来場の方に、使用方法をイラストを加えながらわかりやすく説明する説明プレート付き。
用途パチンコ店や商業施設に適しています。
仕様ダイヤルロック
材質ボディ:スチールメラミン焼付、フレーム:スチールクロームメッキ、水受皿:ステンレス、シート:再生PET
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した灰皿です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、オフィス、複合施設等
材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、火消板:ステンレス、灰皿トレー:ステンレス、トレー受枠:EPM+スチール、アジャスター:鉄+ポリエチレン
質量(kg)7.1
タイプ屋内用
容量(L)(受皿)2
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×280×650
関連キーワード