●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)330
質量(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×605×960
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)160
材質溶融亜鉛メッキ
形状角形
質量(kg)15
色シルバー
表面処理静電焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×450×710
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)170
材質溶融亜鉛メッキ
形状角形
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×605×960
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
材質溶融亜鉛メッキ
形状角形
色シルバー
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。
臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。
大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ
用途集積ステーション
材質スチール(ガルバリウム鋼板)
質量(kg)28
容量(L)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076
1台
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。
使用しないときは折りたたむことが出来ます。
ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。
転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。
ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
用途ゴミの集積
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。)
・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ)
材質(アジャスター)スチール
色シルバー
材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他)
種類ゴミ集積保管庫
商品タイプ完成品
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。ダストボックス用のポリ袋90Lが使用可能です。
用途学校や公園のゴミ回収に
材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%
寸法(mm)Φ470×H635
質量(kg)4.3
色ホワイト
内径(Φmm)(上枠)445、(下枠)380
グリーン購入法適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
大型の屑入れを設置したい公園や学校におすすめ。エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。カート・ダストボックス用ポリ袋150Lが使用できます。
用途学校や公園のゴミ回収に
容量(L)110
トラスコ品番480-5208
材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100%
形状丸形
質量(kg)5.3
色ホワイト
高さ(mm)740
内径(Φmm)上枠/470、下枠/380
幅(Φmm)500
グリーン購入法適合
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード