複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)30
材質SWRM6
表面処理ユニクロ
ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1
トラスコ品番744-5423
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
内径(Φmm)7×27
線径(Φmm)4.8
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質SWRM6
表面処理ユニクロ
長さ(m)30
取り外しが楽で加工も容易
材質SWRM6
表面処理ユニクロ
線径の大きなリンクチェイン
長さ(m)30
材質SWRM6
表面処理ユニクロ
ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質鉄
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6
長さ(m)30
表面処理クローム
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6
長さ(m)30
表面処理クローム
マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合せが容易
材質SWRM6
表面処理クローム
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ
長さ(mm)2000
線径(Φmm)4.8
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)
質量(g)24
寸法A(mm)15
寸法D(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)23.6
使用荷重(kN)0.3
人の耳に聞こえやすいとされる、約3.000Hz付近、95dB以上の音(メーカー測定)。約30cmまで伸びるスパイラルチェーン付き。キャップ付きでゴミの詰まりや汚れを防止します。ランドセルやかばんに取付しやすい金属フック付き。
用途緊急時、災害時の合図に便利です。
材質フック・二重リング:スチール(ニッケルメッキ)、チェーン:PU、ホイッスル:ABS。キャップ:PP
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×9×185
音量(dB)約95、約3.000Hz
チェーン長さ(cm)最長約30
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
用途車両の進入阻止に。
材質本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム
質量(kg)200
塗装白色紛体焼付塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
材質フック、二重リング:スチール(ニッケルメッキ) チェーン:PU ホイッスル:ABS キャップ:PP
色ピンク
質量(g)19(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×9×185
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
関連キーワード