材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
材質軟鋼線材製
付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)386
寸法B(mm)130
寸法C(mm)137
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
表面処理(フード)メラミン塗装、(フード取付部)メラミン塗装、(取付ネジ)クロムメッキ
材質軟鋼線材製
適合機種FY-20GSUD,20GSU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)282
寸法B(mm)104
寸法C(mm)122
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
材質軟鋼線材製
適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)436
寸法B(mm)134
寸法C(mm)192
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)518
寸法B(mm)160
寸法C(mm)177
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)765
寸法B(mm)200
寸法C(mm)147
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)646
寸法B(mm)200
寸法C(mm)157
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
材質軟鋼線材製
適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)574
寸法B(mm)160
寸法C(mm)167
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
材質軟鋼線材製
適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)316
寸法B(mm)104
寸法C(mm)112
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5
付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S
材質鋼板
色シルバー
高さ(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
防鳥網付
材質鋼板製t0.6mm
仕様同時給排用
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
表面処理粉体塗装
寸法G(mm)17
材質プレコート鋼板製t0.6mm
仕様幅60cmタイプ
寸法B(mm)599
材質プレコート鋼板製t0.6mm
仕様幅75cmタイプ
寸法B(mm)749
材質プレコート鋼板製t0.6mm
仕様幅90cmタイプ
寸法B(mm)899
材質プレコート鋼板製t0.6mm
材質プレコート鋼板製t0.6mm
表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
奥行(mm)325
仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ
材質プレコート鋼板製t0.6mm
材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(バランスウェイト)亜鉛鉄板t3.2、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0
表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(ガード)メラミン塗装
温度ヒューズ120℃
色調(フード)マンセル2.5Y7/1、(ガード)マンセル2.5Y7/1
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付
色アイボリー
溶断温度(℃)72±5
付属品コンクリートねじM4×L25 4本
色調(本体)黒(マンセルN-1)
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付
色アイボリー
溶断温度(℃)120±5
関連キーワード
1
2
次へ