13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(2台)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国旗立てです。
材質鉄青色塗装板 幅(mm)54 厚さ(mm)0.5 内径(mm)27.5(竿受) 穴径(mm)3.5 寸法縦(mm)135
1個
869 税込956
当日出荷

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm)25 材質スチール 質量(kg)1.6 高さ(mm)450 縦(mm)120 横(mm)450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです。 最長40cm伸縮可能です。
用途卓上旗用に。 仕様伸縮式 材質/仕上スチール/クロームメッキ シルバー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質スチール 棒径(Φmm)25 質量(g)約800 横棒(mm)850 縦(mm)1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)組立式旗蝶番
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)360 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10156
1個
778 税込856
当日出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)255 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10157
1個
628 税込691
4日以内出荷

折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)535 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10155
1個
1,046 税込1,151
4日以内出荷

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm)1600~3000 直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm)850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール 仕様横棒付 寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
955 税込1,051
3日以内出荷

日本緑十字社折りたたみ式ノボリ用スタンド
エコ商品
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。 トラスコ品番705-8422 材質スチール 寸法(mm)展開時:643×643×326 内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ 収納時寸法(mm)50×360×69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷