商品豆知識
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質鉄
関連資料(0.55MB)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気
プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体)スチール+樹脂
ねじサイズR1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)1.0
全長(mm)58
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)19.5
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード