64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類鋼管用継手 形状エルボ90° 使用流体 材質スチール 呼び65A(2 1/2B) 寸法A(mm)115 寸法B(mm)90 呼び径(B)2・1/2 呼び径(A)65
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)PLS継手 エルボ
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状エルボ 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リケンエルボ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)PLS継手 45°エルボ
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状エルボ 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状ストリートエルボ 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)PLS継手 径違いエルボ
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状エルボ 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 最高使用温度(℃)300
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ショートエルボ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 最高使用温度(℃)300
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 最高使用温度(℃)300
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4945 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)5 寸法F(mm)190.5 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4949 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)152.4 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
42,980 税込47,278
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4946 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)228.6 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
39,980 税込43,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4943 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)63.1 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
73,980 税込81,378
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4941 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)8 呼び径(A)200 H(mm)126.3 肉厚t(mm)5.8 外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4950 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)8 寸法F(mm)203.2 呼び径(A)200 肉厚t(mm)5.8 外径(mm)216.3 外径OD(Φmm)216.3
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4947 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)8 寸法F(mm)304.8 呼び径(A)200 肉厚t(mm)5.8 外径(mm)216.3 外径OD(Φmm)216.3
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4948 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)5 寸法F(mm)127 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
39,980 税込43,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4940 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)94.7 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
69,980 税込76,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4942 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(mm)139.8 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)52.6 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(12個)
73,980 税込81,378
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4939 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(mm)139.8 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)78.9 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
46,980 税込51,678
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4944 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(B)8 呼び径(A)200 H(mm)84.2 肉厚t(mm)5.8 外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 最高使用温度(℃)300
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 最高使用温度(℃)300
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 最高使用温度(℃)300
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4963 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)8 寸法F(mm)203.2 呼び径(A)200 肉厚t(mm)5.8 外径(mm)216.3 外径OD(Φmm)216.3
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4962 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)152.4 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
68,980 税込75,878
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4959 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)6 寸法F(mm)228.6 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
75,980 税込83,578
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4961 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)5 寸法F(mm)127 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
66,980 税込73,678
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4960 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)8 寸法F(mm)304.8 呼び径(A)200 肉厚t(mm)5.8 外径(mm)216.3 外径OD(Φmm)216.3
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4958 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)5 寸法F(mm)190.5 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
48,980 税込53,878
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4952 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)6 呼び径(A)150 H(mm)94.7 肉厚t(mm)5 外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4951 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)78.9 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
86,980 税込95,678
9日以内出荷