配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質鉄
関連資料(0.55MB)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
呼び65A(2 1/2B)
寸法A(mm)115
寸法B(mm)90
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
種別GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状プラグ
種類ねじ込み継手
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状プラグ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ソケット
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状エルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ニップル
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ニップル
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ニップル
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ストリートエルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ブッシング
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ニップル
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状エルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状エルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ソケット
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ニップル
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状スリーブ
最高使用温度(℃)300
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状チーズ
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ユニオン
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
種別白・SCH40
材質PT370
形状チーズ
種類溶接式管継手
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状エルボ
最高使用温度(℃)300
種別白・GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状チーズ
使用流体油・空気・水・蒸気
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同心レデューサ
種別SCH80
材質炭素鋼
形状チーズ
色白
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状チーズ
種類溶接式管継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状チーズ
色白
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状チーズ
色白
種類溶接継手
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ショートエルボ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ