メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
クラス10K
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS14A/SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS16A
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS16A/SUS316L
材質(キャップ)SCS16A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316L
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)
材質(ボール)SCS12A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
静電気低減機能静電防止
操作レバー
材質(カバー)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SCS12A/SUS304
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS14A/SUS316
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SUS13A
ねじ径M16
方式フローティング、三方二面シート、Lポート
接続方式フランジ形
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
寸法h(mm)19
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS13A+PFA
使用温度範囲(℃)-30~150
材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA
機能ステム飛出防止
材質(キャップ)SCS13A+PFA
操作レバー
材質(カバー)SCS13A+PFA
最高許容圧力(MPa)1.4
材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA
材質(ステム)SCS13A+PFA
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)SCS13A+PFA
材質(パッキン)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
材質(本体)SUS13A
方式フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式フランジ形
材質(キャップ)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SUS13A
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式フランジ形
材質(キャップ)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
関連キーワード