様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670
段数3段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960
正面踏ざん有効幅(mm)340
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)1090
折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)260
エスコ品番EA903RC-2
材質スチール
段数2
全高(mm)710
設置寸法・奥行(mm)510
設置寸法・幅(mm)480
全高(m)0.71
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)95
収納寸法・高さ(mm)780
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
キャスター付きで軽量のため、容易に移動可能です。人が乗るとキャスターは固定されます。
材質スチール(ナイロンコーティング)、PE
寸法(mm)410×510×1110
質量(kg)12
高さ(mm)上段ステップ:700
段数3段
耐荷重(kg)150
アズワン品番3-454-12
1個
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
高いところに手が届く、日常生活に役立つ3段ステップラダー(ハシゴ)。エアコン清掃や照明・カーテンの付け替えに大活躍!。最上段は約67.5cmの高さで、一気に高い位置まで昇ることができます。安定して作業性が行えるよう、脚底にグリップパターンを配置。折りたたむと薄型の5cm薄型になり、移動時や置き場に困らないサイズ感になっています。
材質スチール、TPR
質量(kg)5.7
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×56.5×85.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)閉脚時:41.5×5×92
関連キーワード