運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキング可能です。
材質ステンレス
容量(L)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×482×170
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません。
用途サニタリー番重バット用。
材質SUS304
タイプフタ
外寸法・高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
PP大型カラー番重<ABV86>、PP大型番重<ABV23>、PP大型番重半透明<ABVA5>に使用できます.・異物の混入を防ぎます。コーナーは洗い易い形状になっています。
材質ステンレススチール
間口W×奥行D×高さH(mm)580×360×10
TKG品番9-0152-1301
TKG品番(2017)6-0150-1301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。重なりの良い、安定感あるスタッキング。番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。
材質SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)0.7
番重バットを、食品産業・HACCP導入に貢献できる仕様に改良。渕巻き無しの半カール形状により、水溜まりしにくい設計。衛生面を考慮した電解研磨仕上げ。
材質SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)0.7
大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。取手は可動ハンドルです。
材質SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)551×372×160
規格H160mm(手付)
板厚(mm)0.7
満水容量(L)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
アミ目ピッチ 特大→約9mm 、 大・中・小→約14mm
材質ステンレス鋼
線径(Φmm)2.5(外枠以外)
18-8ステンレス 外枠Φ3 中線Φ2.5
材質ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
仕様目の間隔:14mm
省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス
板厚(mm)7
省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス
板厚(mm)7
関連キーワード