こんなお得な商品も!
ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)67
寸法D(Φmm)25
寸法C(Φmm)9
寸法F(Φmm)5
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース1/4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質SUS304/SCS13A
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
流体温度(℃)-50~150
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)。※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(6.95MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ホース継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)
使用温度ホースの仕様に準ずる
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)
使用温度ホースの仕様に準ずる
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード