種類ねじ込み継手
形状ストリートエルボ
材質SUS304
材質SUS304、EPDM
形状エルボ
材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM
形状エルボ
サニタリー継手
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質黄銅、ステンレス
形状エルボ
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材
材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~80
最小曲げ半径(mm)40
取付ねじG1/2
関連キーワード