電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利な持ち手穴付き。分別用ステッカー付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ABS樹脂
電源USB充電式
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1100
タイプダンパー扉
奥行(mm)450
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
手が触れないから衛生的なセンサー式自動開閉ゴミ箱。フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にもおすすめです。大容量の50Lサイズなのでご家庭・施設でのご利用にもぴったりです。ゴミ箱の感知センサー上で手をかざすと、フタが自動で開くので、接触感染を防ぎたい多くの人が集まる施設でのご利用も最適です。左28L・右22Lで2つのボックスに分かれており、生ごみ・プラスチックまたは缶・ビンなど種類によって分別することが出来ます。光沢がある素材を採用、乾電池式なので生活導線に合わせどこでも設置が可能です。汚れに強く錆びにくい素材を採用。拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にも。
材質ステンレス
形状丸
質量(kg)3.9
色シルバー
容量(L)50
電源単二乾電池3本(別売り)
幅(cm)42
高さ(cm)67
奥行き(cm)29.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スリムな形状はスペースが限られた場所への設置に最適です。
本体上部フタ部分を持ち上げて簡単にゴミ袋を取り替えることができます。折り返したゴミ袋の縁を隠し、袋をしっかりと固定します。丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードNパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。
容量(L)45
色シルバー
材質本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン
形状丸型
質量(g)4800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×62×54.5
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
奥行約62cmのスリムなゴミ箱。道幅が狭い場所に最適。
用途サビにくいステンレス製。持ちやすいハンドルゴム付き。広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから冬でも凍らず握りやすい。アジャスター付き
高さ(mm)1059
材質(本体)ステンレス、高耐食溶融めっき鋼板
奥行(mm)615
関連キーワード