5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転蓋式
材質18-0ステンレス フタの種類スイング式 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 幅(mm)800 質量(kg)36 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 奥行(mm)600 容量(L)360(有効容量) 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

材質18-0 ステンレス 形状丸型 シルバー 質量(g)295 寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×170 TKG品番9-1427-0601 TKG品番(2017)6-1278-1201 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

デスクやテーブルの上、洗面台まわりにぴったりのミニサイズのスイングカン。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン 形状 質量(g)300 容量(L)1.5 寸法(cm)12×12×16.5 商品タイプ本体+ふた
1個
1,800 税込1,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ) 材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス 質量(kg)約72 シャンパンゴールド 材質(本体)アルミ(アルマイト加工) 種類ゴミ集積保管庫 容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず) 商品タイプ完成品
1台
369,800 税込406,780
11日以内出荷