電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)。ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
形状角型
質量(kg)約4
色シルバー
容量(L)45
電池単三アルカリ電池6本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9
入数1台
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
充電式の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。面倒な電池替えが不要でマイクロUSBポートにさして充電できます。フル充電した場合、約15,000回の連続開閉ができます。蓋は取り外しできるので、お手入れや充電する際は簡単に動かせます。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
形状角型
質量(kg)約4
色シルバー
容量(L)45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.4×25.9×61.5
入数1台
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
いつでも使いやすい、スマートなデザイン。蓋が付いているのでニオイも漏れにくく、夏場や湿度の高い時期、赤ちゃんのオムツ用としてもおすすめです。ペダルを足で押すだけで簡単開閉できるので、直接手を使わずに開けられて衛生的です。3分別できるごみ箱で生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなど、これ1台でスッキリ分別が可能です。ボックス内部は取出し可能。ボックス内部は本体から取出して丸洗いでき、清潔な状態で長く使えます。表面は光沢感のあるステンレス製。錆びにくく、サッと拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・手がふさがりがちなキッチンでの使用や、小さなお子様がいるご家庭などに。
材質ステンレス
形状角
質量(kg)6.6
色シルバー
容量(L)45(15×3個)
幅(cm)60
高さ(cm)48.5
奥行き(cm)37
商品タイプ本体+フタ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様本体上部もしくは前方で手をかざすとセンサーが感知しフタが開きます。
材質本体:ステンレススチール(ナノシルバークリアコート)・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)4.7
容量(L)45
サイズ(mm)390×326×640
アズワン品番64-2299-42
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥31,800
税込¥34,980
翌々日出荷
手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱!
蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々!
45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量!
単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。
センサー感知距離調整可能
広い開口部
ニオイが漏れにくい横開き
ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂
形状丸形
質量(kg)3.1
色シルバー
容量(L)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製です。階段下や壁際への設置に最適なスライド開閉式の大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。!。扉を奥へスライドさせる開閉方式のため、扉を上にあげずにゴミが捨てられます。扉の位置が低いので、女性やご年配の方でも楽にゴミが捨てらます。簡易ロック機能で扉が奥で止まり、回収時や清掃時も安心して内部で作業が出来ます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)950
タイプスライド開閉扉
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.34MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)4.4
容量(L)45
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
関連キーワード