材質SUS304
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質ステムディスク:PTFE
サイズ15A
材質(本体)SUS316L
接続フェルール
Oリングシリコン
1個
¥42,880
税込¥47,168
3日以内出荷
材質SUS304
割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。
用途サンプルの保管や培養に。
トラスコ品番382-2926
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)17
外径(Φmm)90
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
スプーンが横に傾いており、少量のサンプルの取り出しや移動時に便利です。
材質SUS304
容器部の先に排出バルブが付いており、ひしゃくを傾けて注ぐ必要がないため、サンプルを容器に移し替える際に便利です。
材質SUS316L
小嶋ルミ先生監修!市販のボウルの欠点をカバーし不便さを改良した、プロにもぜひ使っていただきたいこだわりのボウル。先生ご自身が図面を書き、3Dの実物大サンプルを作り、大きさ、重さ、立ち上がりのカーブ等、納得のいくまで何度もやりとりした渾身の作です。
仕様食洗機:可、ガスコンロ:可
材質304ステンレス
内寸(mm)直径180×H95(厚さ0.6)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)189×95.6
1個
¥1,388
税込¥1,527
4日以内出荷
クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。
用途
未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。
カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。
塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。
サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット
付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース
材質ステンレス
規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6
測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180
アズワン品番4-4769-01
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。
材質ステンレス(SUS420J2)
関連キーワード