材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
特性防水・防塵
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)磨き処理#400
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子あり
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子あり
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:ステンレス
色本体:塗装なし
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子なし
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃
表面処理取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
ステンレス製
被せふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
材質ステンレス
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子あり
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
ステンレス製で耐蝕性に優れています。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質ステンレス
表面処理ヘアーラインバフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理ヘアーラインバフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(Oリングとシートパッキンによる防水機構 JISC0920-1982 4.5適合品)。ウエストが少しくびれた、握りやすい形状(エルゴフォルム)は、手によくフィットし、レバー操作が確実に行える。オーバル形状の取付けベースは、場所を選ばない省スペースデザイン。テンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください。)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理ヘアーラインバフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子あり
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子あり
安心の防水設計(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子あり
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP66
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)111
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ