11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
仕様水切板付 材質/仕上耐食性ステンレス(SUS304)/紛体塗装 質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
1組(2台)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製 厚さ×幅W(mm)0.6×14
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ) レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2 定尺(m)2 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温) 使用温度範囲(℃)30~450 流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可 特性耐熱性、耐食 材質SUS304鋼板 シルバー
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別組立式 付属品アンカーボルト シルバー フタの種類回転式上扉 材質(本体)ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製 付属品ボディーと同色ビス付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東洋アルチタイトユニバンド
曲げ加工が容易にでき、ダクトの取付も孔どうしをボルトで固定すれば完成です。また、自在にカット出来ますので、様々なサイズに対応出来ます。 ステンレス応用バンド
材質SUS304 長さ(m)30 幅(mm)25
1巻
24,980 税込27,478
8日以内出荷

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製 仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)