16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)


特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス 材質ステンレス 寸法L(mm)10 ねじ寸法M3 アズワン品番67-0392-92 入数10/袋
1袋
209 税込230
7日以内出荷

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1袋(2個)
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ゴム足)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー 材質ステンレス 寸法L(mm)10 ねじ寸法M3.5 アズワン品番67-0392-91 入数各10/袋
1袋
289 税込318
7日以内出荷