45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)75 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げ光沢バレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)26 タキゲンコード11914
1個
832 税込915
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理
1個
3,093 税込3,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品割ピン・ワッシャー 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,651 税込4,016
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)36 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)8.5 タキゲンコード11508
1個
754 税込829
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,992 税込4,391
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。) ストローク幅は最大7.5mm 全周締込システムに使用可能
用途全周締込システムなど扉の密閉 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11903
1個
13,492 税込14,841
4日以内出荷

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)620 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11427
1個
3,841 税込4,225
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)690 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 扉質量(kg/本)85 タキゲンコード12708
1個
5,065 税込5,572
4日以内出荷

1個
6,574 税込7,231
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13343
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6 付属品取付け用ボルト、裏板 表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上 耐久回数1万回
1個
39,667 税込43,634
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途特装車・振動機器・バス 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
4,724 税込5,196
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード61542
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11857
1個
2,438 税込2,682
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード12817
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途薬品保管庫・船舶用キャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ研磨
1個
938 税込1,032
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)47 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)10 タキゲンコード12742
1個
832 税込915
当日出荷

軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器 材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅 表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨 タキゲンコード13213
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)44 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11624
1個
586 税込645
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)52 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11625
1個
598 税込658
当日出荷

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他 使用温度範囲(℃)-5~+45 破壊トルク(Nm)3920c×2 表面仕上げヘアライン仕上
1個
61,767 税込67,944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1個
3,152 税込3,467
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12707
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11856
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11855
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM) 使用周囲温度(℃)0~+40 表面仕上げ羽根/バレル研磨
1個
822 税込904
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)