10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-10~80 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボディ)SUS316L 関連資料(6.44MB) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 呼び径(B)6.35 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)70.6 寸法H(mm)53 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ手動タンクボトムバルブ
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式多回転ハンドル式 弁構造ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) タイプ【吐出】15Aヘルール 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 配管【ドレイン】1.0Sヘルール 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式空気圧作動式 弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷

アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブ
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式空気圧作動式 弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ手動ドレインホールバルブ
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM タイプ【吐出】15Aヘルール 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 配管【ドレイン】1.0Sヘルール 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式多回転ハンドル式 弁構造ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
239,800 税込263,780
31日以内出荷