2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド) 型式NW(タフオメガチューブ) タイプフランジ型 NO溶接タイプ 構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)