材質SUS316(フェルール)
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)ZDC
材質(パッキン)PTFE
クラス30K
バルブ種類ニードルバルブ
材質ステンレス鋼製(SUSF316)
使用流体水、エアー、ガス
材質ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)16.2
使用流体水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)150
最低使用温度(℃)-20
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316
バルブ型式パワフルロック式
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
材質SUS316(フェルール)
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)ZDC
材質(パッキン)PTFE
クラス260K
バルブ種類ニードルバルブ
関連キーワード