64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)FCD450 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理) クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304N2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボディ)SCS13A クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 接続方式ウエハ形 ハンドル形状レバー式
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0 寸法S(mm)131 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)100 材質(シート)NBR 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SUS316L) ハンドル形状レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可 材質(本体)ステンレス304 接続形状ヘルール バルブ種類バタフライバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シートリング:EPDM 材質(本体)ASTM316(SUS316L相当) 使用温度範囲(℃)-5~95 接続方式ヘルール形 接続フェルール 材質(ハンドル)ナイロン+AISI304 バルブ種類バタフライバルブ
1個
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM 材質(本体)ステンレス304 ハンドル形状グリップ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316L バルブ種類バタフライバルブ 仕様禁油可 接続形状ヘルール
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410 形状ストレート 使用温度範囲(℃)5~90 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM 材質(本体)ステンレス316L ハンドル形状グリップ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業 最高使用圧力(MPa)1 主な用途一般工業、造船、建築設備用 材質(Oリング)NBR 素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)120 適合フランジ(標準)JIS:16K/20K 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ガスケット)EPDM 塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー 材質(弁体)SCS13 材質(弁箱)FCD450 耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧) 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類バタフライバルブ
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業 材質(本体)SCS13 適合フランジJIS:5K、10K 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PTFE 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備 ハンドル形状ギア式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途給湯用に適しています。 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ウォームギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト設計。完全密閉型
材質ステム:SUS 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM ハンドルPP 材質(弁体)PP 関連資料納入仕様書(0.08MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~35 接続方式ウエハ形 材質(シート)対塩素EPDM 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13A 関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB) バルブ種類バタフライバルブ
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)ADC12 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS14 バルブ種類バタフライバルブ
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。
材質(本体)ステンレス316L バルブ種類バタフライバルブ 材質シートリング:EPDM ハンドル形状グリップ式 質量(g)1800 サイズ1S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき 接続ウエハ JIS10K 材質(ガスケット)PTFE 材質(パッキン)PTFE
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)SCS13 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L 形状ヘルール 種類サニタリー継手 関連資料承認図
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L,EPDM 形状ヘルール 種類サニタリー継手 関連資料承認図
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crめっき 材質(ステム)SUS304N2 材質(ボディ)SCS13A クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバー操作式。
用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SUS304+W-NBR 材質(ステム)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)