鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質SUS304
板厚t(mm)0.5
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質SUS304
長さL(mm)130
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
長さl(mm)60
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質SUS304
寸法L(mm)60
板厚t(mm)0.6
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l2(mm)60
板厚t(mm)0.6
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l3(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
関連キーワード