218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ツツミ工業ホースニップル ステンレス製
エコ商品
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質SUS304/SCS13A 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状丸ホースニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2582 全長(mm)300 質量(kg)0.91 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2588 全長(mm)300 質量(kg)1.348 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2583 全長(mm)400 質量(kg)0.983 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2581 全長(mm)300 質量(kg)1.42 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2587 全長(mm)800 質量(kg)1.275 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2586 全長(mm)700 質量(kg)1.202 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2585 全長(mm)600 質量(kg)1.129 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2584 全長(mm)500 質量(kg)1.056 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SUS304TP)
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番812-8045 材質ステンレス(SCS13A) 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)91 呼び径(B)1 寸法D(mm)27 寸法d1(mm)24 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT
エコ商品
材質SUS304 形状ホースニップル 流体水・空気・油・溶液 使用流体水・空気・油・溶液 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 使用温度範囲(℃)-40~300 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)350 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)