8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 仕様裏面マグネットシート貼付 材質ステンレス 目盛仕様cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス 校正証明書一般校正
1本
4,798 税込5,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(英語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
材質ステンレス 校正証明書一般校正(中国語)
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0 材質ステンレス 質量(g)142 呼び寸法(mm)300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状同厚 質量(g)98 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~50 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2mm
1枚ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場等にぴったりくっつけられます。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様赤数字入、十二支付 形状同厚 寸法(mm)520×260×1.4 質量(g)98 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺 表目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸 裏目盛 長枝外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ 裏目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)