商品豆知識
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ネジ式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)SUS316
タイプステンレス鋼製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状レバー式
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状蝶形
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状蝶形
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状蝶形
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状蝶形
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)55
最高使用圧力(MPa)2
寸法S(mm)18
寸法D(mm)27
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法P(mm)8
ハンドル形状蝶形
寸法d(Rc)Rc 1/4
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,488
税込¥6,037
12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)55
最高使用圧力(MPa)2
寸法S(mm)18
寸法D(mm)27
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法P(mm)8
ハンドル形状蝶形
寸法d(Rc)Rc 1/4
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
エスコ品番EA425C-1
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
エスコ品番EA425CC-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
エスコ品番EA425CA-3
材質(本体)ステンレス
関連資料(0.08MB) (0.16MB) (0.24MB)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
エスコ品番EA425CB-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
エスコ品番EA425C-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
エスコ品番EA425C-2
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。
外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。
接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。
バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
材質ステンレス製(SUS304)
材質(ゴムシール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)2.5
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
関連キーワード