5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440 平行度(mm)0.003/100以内
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)100 口深(mm)66 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法F(mm)105 寸法G(mm)138 寸法H(mm)69 寸法J(mm)11 全長(mm)368 幅(mm)135 高さ(mm)113 締付力(kN)7.8 トラスコ品番389-5611 質量(kg)6
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質SUS440 ピッチ磁極:0.5×1.5 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 給食バット用目皿
エコ商品
食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。
材質SUS304ステンレス トラスコ品番753-0871 寸法(mm)545×320×H10 穴径(Φmm)12 ピッチ(mm)17 板厚t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷