14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ回転グリップ
エコ商品
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400 仕様鍍金回転グリップ 仕上クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)GGR リトラクタブル回転グリップ
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5
1個
8,988 税込9,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス回転グリップ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法e(mm)2.5 ねじ規格並目 材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
1個ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304) 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式 トラスコ品番413-9640 質量(kg)27.5 高さ(mm)120~500 奥行(mm)400 間口(mm)400 均等荷重(kg)60
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304 質量(kg)3.1 タイプスタンダード 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×180 最高高さ(mm)250 ラチェットハンドルS(長さ12.5cm) 固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ 最低高さ(mm)70 底板寸法(mm)200×200 グリップタイプS(長さ5cm)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304) 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス 高さ(mm)70~250 均等荷重(kg)20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ固定グリップ
エコ商品
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400 仕様鍍金固定グリップ 仕上クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)