31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)38 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)18 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])80[8.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
414 税込455
当日出荷

1個
特価
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 使用荷重(N)196
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)44 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])270[27.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
744 税込818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト全回転取手
エコ商品
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄 表面処理(オモリ部)ユニクロめっき 寸法t(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)全回転取手
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本) 材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)133 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

栃木屋ステンレス回転取手
エコ商品
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等 材質SUS304、SUSXM7 部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ 表面処理サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 小
エコ商品
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N[kgf])35 (3.6) 使用例建築、家具汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス全回転取手
エコ商品
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304(サテン仕上げ) 仕様木ねじ付 エスコ品番EA948BN-43 長さ(mm)135 幅(mm)25 深さ(mm)55 取付穴径(Φmm)4.5 穴間隔(mm)(ビス)115
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質SUS304(サテン仕上げ) 仕様木ねじ付 エスコ品番EA948BN-42 長さ(mm)110 幅(mm)24 深さ(mm)42 取付穴径(Φmm)4.5 穴間隔(mm)(ビス)94
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質SUS304(サテン仕上げ) 仕様木ねじ付 エスコ品番EA948BN-41 長さ(mm)90 幅(mm)24 深さ(mm)36 取付穴径(Φmm)4.5 穴間隔(mm)(ビス)76
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

ACE(エース/モリギン)回転式取手
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質SUS304 寸法(mm)230×145×145 本体質量(g)1100 仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転式取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

1個
2,419 税込2,661
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS303 ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-43 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)13
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-44 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-135 幅(mm)20 全長(mm)135 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)118
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-42 寸法A(mm)13 寸法D(mm)7 寸法B(mm)57 寸法C(mm)10
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM5 エスコ品番EA948CE-41 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)8
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-150 幅(mm)20 全長(mm)150 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)133
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)