扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)38
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)18
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951CE-1
取付穴(mm)3
サイズ(mm)100×22
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)44
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
使用荷重(N)196
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄
表面処理(オモリ部)ユニクロめっき
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)133
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等
材質SUS304、SUSXM7
部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ
表面処理サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
用途建築、家具汎用
付属品皿タッピングネジ2本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン
許容荷重(N[kgf])35 (3.6)
使用例建築、家具汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
グリップ付きです。
用途建築、家具汎用
付属品皿タッピングネジ2本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン
許容荷重(N)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-43
長さ(mm)135
幅(mm)25
深さ(mm)55
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)115
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-42
長さ(mm)110
幅(mm)24
深さ(mm)42
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)94
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-41
長さ(mm)90
幅(mm)24
深さ(mm)36
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)76
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質SUS304
寸法(mm)230×145×145
本体質量(g)1100
仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
14日以内出荷
材質SUS303
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-44
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-43
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)13
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質SUS303
エスコ品番EA951CC-135
幅(mm)20
全長(mm)135
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)3
取付幅(mm)118
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-42
寸法A(mm)13
寸法D(mm)7
寸法B(mm)57
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM5
エスコ品番EA948CE-41
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法B(mm)45
寸法C(mm)8
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質SUS303
エスコ品番EA951CC-150
幅(mm)20
全長(mm)150
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)3
取付幅(mm)133
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード