オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状カップリング
種類メカニカル継手
常用圧力(MPa)1.6
使用流体水、温水、空気、薬品
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
形状カップリング
使用流体有機ガス、油類
流体温度(℃)-20~80
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。
グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。
作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状カップリング
種類メカニカル継手
使用圧力(MPa)水、薬品/鋼管2.0、SUS管1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合は水と同様、80℃~90℃の場合は1.0
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~90(蒸気ではご利用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。
流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に
流体温度(℃)-10~60
材質(ゴム)NBR
関連キーワード