15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に 材質本体:ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質SUS304
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)77 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)100 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR・FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 材質(ケーシング)SUS304 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角片側±1.5°(両側3°)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7 使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7) 流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません) 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません) 適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS316 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)