線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)4
材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
長さ(m)1
トラスコ品番744-5431
内径(Φmm)5×19
線径(Φmm)3
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-62
寸法(mm)33×17
チェーン径(Φmm)4
リング内径(Φmm)7.5
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951GA-35
内径(Φmm)35
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)50
仕上バフ研磨
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951GA-40
内径(Φmm)40
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)80
仕上バフ研磨
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-61
寸法(mm)29×15
チェーン径(Φmm)3
リング内径(Φmm)6.5
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-63
寸法(mm)39×19
チェーン径(Φmm)5~6
リング内径(Φmm)9
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-60
寸法(mm)26×13
チェーン径(Φmm)2~2.5
リング内径(Φmm)6.2
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA980S-50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×8×8
チェーン径(Φmm)2~2.5
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品
材質ステンレス
接続方式ワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上がりの美しさと扱いやすさ
長さ(m)30
材質SUS304
表面処理電解研磨
1セット(10個)
¥240
税込¥264
当日出荷
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
関連キーワード